天然木全段鍵付きシークレットチェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29356138 品番 04200
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大切な物も全段鍵付きで安心収納!置く場所に困らず多目的に使えて便利。鍵2個付き隠しキャスター付き組立不要完成品

材質本体:桐材(ラッカー塗装)、キャスター:ポリプロピレン 幅(mm)260 質量(kg)約6.2 木目 高さ(mm)660 奥行(mm)350 段数5段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする