曜日別特売
SZ3160-5LOZ-B4 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC 29356257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)注文コード29356257品番SZ3160-5LOZ-B4
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする