画像準備中

LED直管器具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29356725 品番LMT-11917M-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,350 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
その他文字板SN-100〜SN-161(別売) 電圧始動:LS9 材質(本体)鋼板 タイプ直付型j片面 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC200〜242 枠の色 材質(枠)鋼板 色(本体) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする