パネルマウント用イーサネット対応ハイスピードHDMI延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29356795 品番PM-HDMIV20A08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。
フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。
4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。
3重シールド
耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。

付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済) ブラック ケーブル長(m)0.8 コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン) ケーブル長(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6.0 オス形状HDMI(タイプA 19ピン) メス形状HDMI(タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
注意
※接続機器との相性により4K2Kで動作しない場合があります。
※本製品は自作パソコン用部品です。パソコン以外でのご使用はサポート/製品保証いたしかねます。
※ケーブルを背面ポートに接続する場合、ケーブルはパネルの隙間などから外に引き出してください。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする