曜日別特売
BA-GS02V 高熱伝導率グリスセット アイネックス 29356856

BA-GS02V 高熱伝導率グリスセット アイネックス 29356856
BA-GS02V 高熱伝導率グリスセット アイネックス 29356856

高熱伝導率グリスセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(0.5g)注文コード29356856品番BA-GS02V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。
塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスの塗布に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。

付属品グリス塗布用カード型へら使用温度(℃)-40~120熱伝導率(W/mk)18.0熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi比重(g/cm3)2.4組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
注意
※袋に入れて多湿を避け、室温で保管してください。
※子供の手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする