商品画像
アップドラフト
アップドラフトの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アップドラフトの 踏み台
アップドラフトの 樹脂製踏み台
折りたたみ式踏み台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29356917
品番
UF-27B
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
畳んで厚さ45mmの薄型コンパクト
軽くて持ち運びも簡単
天板高さ(m)
0.27
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×360×270
最大使用荷重(kg)
約100
用途
ちょっと届かない高さに簡単に使えるコンパクトな踏み台
色
黒
高さ(mm)
270
段数
1
寸法(cm)
32×36×27
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400