日除けオーニング シェブロン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29356944 品番27715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,775
販売価格(税別)
5,250

お部屋やテラスに簡単取り付け!暑さ対策に最適!簡単取り付けオーニング。日本製。UVカット:約85%。遮光率:約75%。遮熱率:約70%。遮熱効果:約マイナス3度。上下7カ所ハトメ付。取り付け紐5m入り。

セット内容本体×1 材質表面:塩化ビニル、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ひも:ポリエステル 長さ(m)2.4 包装形態ヘッダー付き袋入り ひも長(m)約5 幅(m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする