トライメイト
トライメイトの コンベックス・巻尺・距離測定
トライメイトの コンベックス
トライメイトの フリー式コンベックス
スプリングメジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29357319
品番
TR-SML-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
自動巻取式の便利なメジャーです。手のひらに収まるコンパクトサイズになります。ロック付き
寸法(mm)
50×50×10
色
ブルー
質量(g)
26
種類
ロック付
テープ長さ(m)
1.5
注意
※精度を要する測定には使用しないでください。