DB-36WP-KK タフラージトランク DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357364 DB-36WP-KK タフラージトランク DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357364 DB-36WP-KK タフラージトランク DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357364

タフラージトランク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29357364 品番 DB-36WP-KK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

EVA素材で水をはじき、濡れたものや汚れたものを気軽に収納できる
ランドリーバスケットや水回り収納にも使える
使わないときは折りたたんで、コンパクトに
丸洗いOK
レインウェアや長靴などの濡れたものも、シートや作業靴などの汚れたものも、気軽に収納
両サイドに、持ち運びに便利なハンドル付
ショルダーベルトで肩掛けもOK

用途濡れたものも、汚れたものも、車内を汚さず素早く収納 材質本体:EVA、カン:PE、ファスナー:亜鉛、ショルダーベルト:ポリエステル 質量(kg)1.15 カーキ 容量(L)36 本体寸法(mm)460×300×285 収納可能質量(kg)8まで
関連資料:(2.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする