JEL45-30 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357380 JEL45-30 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357380

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 29357380 品番 JEL45-30
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド
<蓄光について>
しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。

用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構 付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス 質量(g)143 線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆) 本体寸法(mm)8×1000×8 ロッド数3本 ロッド長さ(m)1.0 復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
関連資料:(1.57MB) 取扱説明書:(0.83MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする