JEL-6050-R ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357434 JEL-6050-R ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357434

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29357434 品番 JEL-6050-R
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド
<蓄光について>
しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。

用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) 質量(g)35 線径(Φmm)6.0(5.5+蓄光被覆) 本体寸法(mm)8×500×8 ロッド数1本 ロッド長さ(m)0.5 復元可能曲げ半径(cm)25(ロッド部のみ。接続金具は除く) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
関連資料:(1.25MB)

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする