JEF-3051-R ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357468 JEF-3051-R ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357468

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29357468 品番 JEF-3051-R
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能

用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:FRP、金具:スチール(快削鋼) (ロッド)オレンジ 質量(g)25 線径(Φmm)3 本体寸法(mm)8×1000×8 ロッド数1本 ロッド長さ(m)1.0 復元可能曲げ半径(cm)15(ロッド部のみ。接続金具は除く) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
関連資料:(1.2MB)

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする