DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29357477
品番
JEF-4050-R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途
消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
材質
ロッド:FRP+PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
色
(ロッド)イエロー
質量(g)
23
線径(Φmm)
4(3.0+PP被覆)
本体寸法(mm)
8×500×8
ロッド数
1本
ロッド長さ(m)
0.5
復元可能曲げ半径(cm)
20(ロッド部のみ。接続金具は除く)
破断荷重(kN[kgf])
全体:1.08[110]
関連資料:
(1.2MB)
商品説明動画
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
参考になった