DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
スネークヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29357538
品番
JEF-SH
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
金具を差し込むだけで接続できる先端金具
適合
マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質
スチール(快削鋼)
質量(g)
18
本体寸法(mm)
8×136×8
関連資料:
(1.14MB)