JEF-YH 横穴先端金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357556 JEF-YH 横穴先端金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 29357556

横穴先端金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29357556 品番JEF-YH
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具 適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント) 材質スチール(快削鋼) 質量(g)4 本体寸法(mm)8×19×8
関連資料:(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする