双眼鏡Stella Scan 3倍48

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29357757 品番B402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

通常の双眼鏡に比べて倍率が低いので、広い範囲の星空観測に最適です。48mmの対物レンズにより集光し、肉眼では見えない星も観測可能です。

付属品ケ-ス、ストラップ 寸法(mm)56×56×128 質量(g)300 角度(°)視度:±5 倍率(倍)3 眼幅調整範囲(mm)56-72 コーティングフリ-マルチコ-ト 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)48 実視界(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする