HUAWEI E5785 SIMフリー モバイルwi-fiルーター ホワイト E5785-320A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29357818 品番E5785-320A
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)
約127 g (バッテリーを含む)
製品サイズ、製品質量、および関連する仕様は理論値です。実際の製品個体により、測定値は異なる場合があります。すべての仕様は実際の製品に準じます。
仕様電源ボタン、メニュー ボタン、リセットボタン セット内容モバイル Wi-Fi×1、バッテリー×1、マイクロ USB ケーブル(17cm)×1、クイックスタートガイド×1 幅(mm)108 厚さ(mm)17.1 電源(V)AC:100〜240、DC:5/2A 消費電力(W)4.5 通信方式4G / 3G、LTE / UMTS 縦(mm)62 ディスプレイ1.45インチ LCDディスプレイ バッテリー電圧(V)3.8(標準値) 動作温度(℃)0 〜35 バッテリー容量(mAh)3000(標準値) アンテナビルトイン デュアルバンドWi-Fi(取り外し不可)、ビルトイン 4G/3Gアンテナ、ビルトイン ダイバーシティアンテナ 保管温度(℃)‐20〜60 伝送速度(Mbps)4G / LTE:ダウンロード:最大300、アップロード:最大100、Wi-Fi:867(11ac/5GHz帯)、300(11n/2.4GHz帯) インターフェイスMicro USB ポート x 1 伝送方法Wi-Fi 5 (802.11 ac) & Wi-Fi 4 (802.11 n) 周波数(GHz)2.4/5 ポートmicro-SIM card スロット (3FF)×1 適合周波数LTE FDD:B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B28 / B32、LTE TDD:B38 / B41 / B42、UMTS:B1 / B5 / B8 Wi-FiWi-Fi 5 (802.11 ac) & Wi-Fi 4 (802.11 n)
注意
※製品不具合時のご対応はメーカー直接のサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする