本体

INSTAX SQUARE 40 ”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ 29357827 INSTAX SQUARE 40 ”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ 29357827 INSTAX SQUARE 40 ”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ 29357827 INSTAX SQUARE 40 ”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ 29357827 INSTAX SQUARE 40 ”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ 29357827 INSTAX SQUARE 40 ”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ 29357827

”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29357827 品番INSTAX SQUARE 40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル!
研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。
周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。
レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。

仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm)134.2×120.2×60.5 ブラック 質量(g)453(電池、ストラップ、フィルム別) 電源リチウム電池(CR2) 2本 レンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6 シャッタープログラム式電子シャッター1/2〜1/400秒 低輝度スローシンクロ ファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲0.3m〜∞ (0.3m〜0.5mではセルフィーモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3〜2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 フィルム送り出しLv5.0〜15.5(ISO 800) 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARE RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式電動式 画面寸法(mm)写真:62×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする