本体

”チェキ” INSTAX mini Evo

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード29357870 品番INS MINI EVO BROWN C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。
10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。
「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。
クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。
ブラックとブラウンの2色展開。

寸法(mm)87×122.9×36 ブラウン 質量(g)約285 電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE) フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm〜1.5m 充電時間(時間)約2〜3 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶 撮影距離(cm)10cm〜∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード 焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする