付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS
色マットグレー
使用温度範囲(℃)0〜40
本体質量(g)約73(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×48×17
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)