抗菌でか見えタイマー TD431

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29358010 品番 TD431BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質ABS マットブラック 使用温度範囲(℃)0〜40 本体質量(g)約73(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×48×17 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
取扱説明書:(0.55MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする