パピルスカンパニー
パピルスカンパニーの 荷札・デリバリーパック
パピルスカンパニーの デリバリーパック
デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1束(100枚)
注文コード
29358046
品番
PA-045T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。
長4封筒やA43つ折サイズの伝票などがそのまま入ります。
用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番
215-7272
材質
ポリエチレン
サイズ
長4封筒(A4 3つ折)
タイプ
完全密封・部分糊
外形寸法(mm)
120×255
厚さ(μm)
50
表示内容
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応