パピルスカンパニー
パピルスカンパニーの 荷札・デリバリーパック
パピルスカンパニーの デリバリーパック
デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1束(100枚)
注文コード
29358055
品番
PA-046T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。
長3封筒がそのまま入ります。
用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番
215-7277
材質
ポリエチレン
サイズ
長3封筒
タイプ
完全密封・部分糊
外形寸法(mm)
145×285
厚さ(μm)
50
表示内容
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応