パピルスカンパニー
パピルスカンパニーの 荷札・デリバリーパック
パピルスカンパニーの デリバリーパック
デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1束(100枚)
注文コード
29358116
品番
PA-052T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。
長3封筒がそのまま入ります。
用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番
215-7274
材質
ポリエチレン
サイズ
長3封筒
タイプ
完全密封・全面糊
外形寸法(mm)
145×270
厚さ(μm)
50
表示内容
透明 納品書在中
RoHS指令(10物質対応)
対応