パピルスカンパニー
パピルスカンパニーの 荷札・デリバリーパック
パピルスカンパニーの デリバリーパック
デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1束(100枚)
注文コード
29358134
品番
PA-054T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
上側のフィルムに入っているスリットが挿入口のため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
長3封筒がそのまま入ります。
用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番
215-7270
材質
ポリエチレン
サイズ
長3封筒
タイプ
スリット・全面糊
外形寸法(mm)
145×280
厚さ(μm)
50
表示内容
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応