PA-056T デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 パピルスカンパニー 29358159

 

PA-056T デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 パピルスカンパニー 29358159
PA-056T デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 パピルスカンパニー 29358159
PA-056T デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 パピルスカンパニー 29358159
PA-056T デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明 パピルスカンパニー 29358159

デリバリーパック スリットタイプ 全面糊 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズA6(A4 4つ折)
内容量1束(100枚)注文コード29358159品番PA-056T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

上側のフィルムに入っているスリットが挿入口のため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
A6やA44つ折サイズの伝票などやハガキがそのまま入ります。

用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番215-8758材質ポリエチレンサイズA6(A4 4つ折)タイプスリット・全面糊外形寸法(mm)130×195厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする