シートタイプ生のりカベ紙Facile

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) 注文コード29358238 品番OKN-12
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!
裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。
裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)
予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。
今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。
生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。
カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。
施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m

用途
【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル
【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外
材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂 長さ(m)2.5 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする