スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムドレッシング
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムタイプ ドレッシング
オプサイトウンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
29358308
品番
4628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
湿潤を保ちつつ過剰な水分を透過するフィルムです。
創傷に直接貼付し治癒に適した湿潤環境を作ります。
用途
モイストウンドヒーリングを実現する透明フィルムドレッシング
色
透明
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
6×7
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20300BZY01176000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※再使用禁止