スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの パッド付きドレッシング
オプサイトPost-OpU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
29358387
品番
66000708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
透過性の高いフィルムが水分の貯留を防ぎムレによる剥がれを低減。
非固着性吸収パッドで浅い傷、処置/手術の後の傷を保護します。
防水性があり入浴が可能。
用途
防水性がありながらムレにくい。浅い傷、手術後創に使える絆創膏
材質
ポリエステル
色
透明、白色
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
6.5×5
材質(パット)
レーヨン
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止