オプサイトPost-Op,ビシブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 29358430 品番 66800144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パッド部のポリウレタンフォームをハニカム構造にすることで創の観察が可能となりました。
ムレにくい透過性の高いフィルム、高吸収性、非固着性の吸収パッド。

用途創を保護、観察できる縫合創用ドレッシング 透明、白色 基材PU(ポリウレタン)フィルム 粘着剤アクリル系 寸法(cm)16×11 滅菌方法EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0009 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止
※本品の上から弾性包帯を使用したり、圧迫が加わるもので本品貼付部 を覆ったりしないこと。[水疱形成の可能性がある。]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする