スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの 非固着性ガーゼ・フィルム
オプサイトPost-Op,ビシブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
29358448
品番
66800146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
パッド部のポリウレタンフォームをハニカム構造にすることで創の観察が可能となりました。
ムレにくい透過性の高いフィルム、高吸収性、非固着性の吸収パッド。
用途
創を保護、観察できる縫合創用ドレッシング
色
透明、白色
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
26×11
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止
※本品の上から弾性包帯を使用したり、圧迫が加わるもので本品貼付部 を覆ったりしないこと。[水疱形成の可能性がある。]