メロリン未滅菌 ロール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード29358500 品番66974930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

3層構造で一般的なガーゼにはない機能を備えています。外表面ははっ水処理ポリエステル不織布、吸収層はコットン/ポリエステル繊維、接触面は多孔性ポリエステルフィルム。傷に貼りつきにくく、滲出液を吸収しながら傷を保護します。切って使える未滅菌のロールタイプ。

用途自重の10倍吸収し交換回数が低減する非固着性吸収パッド 材質外表面:撥水処理ポリエステル不織布、吸収層:コットン、ポリエステル、創傷適用面:多孔性ポリエステルフィルム 容量ロール 寸法(cm)50×700 滅菌方法未滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする