スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムドレッシング
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムタイプ ドレッシング
オプサイトクイックガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
29358518
品番
66800364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
肌に優しい低刺激アクリル粘着剤、肌になじむ薄さ(15μm)、高水蒸気透過性。
創の被覆、穿刺部の固定、被覆に。
用途
弱い肌にも優しくしっかり貼れるフィルムドレッシング
色
透明
基材
親水性PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
10×12.5
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止