プリマポア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 29358554 品番 66000317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

非固着性吸収パッドとメッシュ状の伸縮する不織布テープの絆創膏です。
カテーテルなど穿刺部位の固定、保護に。
通気性がありムレにくい。

用途しなやかでムレにくい不織布絆創膏 基材ポリエステル不織布 粘着剤アクリル系 寸法(cm)10×8 滅菌方法EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0004 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29358554
2023-10-22
用途:
従業員のケガの時
有限会社エムエス工業 様 (建設業・工事業)

こちらのサイズ違いを使用していました。とても使い勝手が良いのでサイズ違いを購入しました。また、医療用なのであまり購入できるところがなく、モノタロウさんで扱っていてもらって助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする