メロリン滅菌済

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード29358624 品番66974933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3層構造で一般的なガーゼにはない機能を備えています。
外表面ははっ水処理ポリエステル不織布、吸収層はコットン/ポリエステル繊維、接触面は多孔性ポリエステルフィルム。
傷に貼りつきにくく、滲出液を吸収しながら傷を保護します。

用途自重の10倍吸収、交換回数が減少する非固着性吸収パッド 材質外表面:撥水処理ポリエステル不織布、吸収層:コットン、ポリエステル、創傷適用面:多孔性ポリエステルフィルム 寸法(cm)10×10 滅菌方法高圧蒸気滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29358624 66974933 31291996 66974933 非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド 非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド 1箱(10枚) 799 税込879 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする