メロリン滅菌済

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 29358640 品番 66974939
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3層構造で一般的なガーゼにはない機能を備えています。
外表面ははっ水処理ポリエステル不織布、吸収層はコットン/ポリエステル繊維、接触面は多孔性ポリエステルフィルム。
傷に貼りつきにくく、滲出液を吸収しながら傷を保護します。

用途自重の10倍吸収、交換回数が減少する非固着性吸収パッド 材質外表面:撥水処理ポリエステル不織布、吸収層:コットン、ポリエステル、創傷適用面:多孔性ポリエステルフィルム 寸法(cm)10×20 滅菌方法高圧蒸気滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする