スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムドレッシング
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムタイプ ドレッシング
オプサイトIV3000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
29358667
品番
59410082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高水蒸気透過性、剥がれにくく、粘着剤塗布面積を抑え肌の負担を軽減。
ウィンドウ部分から貼付位置が見えるため、カテーテルなどを正確に固定できます。
用途
蒸れにくく、しっかり固定。肌への負担を軽減。ウィンドウ付きだから貼りやすい。
色
透明、白色
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
6×7
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止