スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムドレッシング
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムタイプ ドレッシング
オプサイトIV3000 ポーテッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(cm)
5×6
注文コード
29358676
品番
66004011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高水蒸気透過性、剥がれにくく、粘着剤塗布面積を抑え肌の負担を軽減。
不織布と切り込みの入った形状により、しっかりとカテーテルを固定できます。
用途
蒸れにくく、不織布と切り込みでしっかり固定。肌への負担を軽減。
色
透明、白色
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
5×6
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止