オプサイトIV3000 リジットハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード29358710 品番4649
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

高水蒸気透過性、剥がれにくく、粘着剤塗布面積を抑え肌の負担を軽減。
ドレッシング両端のオレンジ部分は切り取り可能。
固定用テープとしてお使いいただけます。
キャリアがないためカテーテル等にフィルムを容易に密着させることができます。

用途蒸れにくく、しっかり固定。肌への負担を軽減。切って使用可能なテープ付き。 透明、白色 基材PU(ポリウレタン)フィルム 粘着剤アクリル系 寸法(cm)10×20 滅菌方法EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする