オプサイトIV3000 ポーテッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 29358737 品番 66004009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高水蒸気透過性、剥がれにくく、粘着剤塗布面積を抑え肌の負担を軽減。
不織布と切り込みの入った形状により、しっかりとカテーテルを固定できます。

用途蒸れにくく、不織布と切り込みでしっかり固定。肌への負担を軽減。 透明、白色 基材PU(ポリウレタン)フィルム 粘着剤アクリル系 寸法(cm)9×12 滅菌方法EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする