オプサイトインサイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 寸法(cm)10×14 注文コード29358780 品番4975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法6種類から選べます 他の種類を見る

水蒸気透過性を有し皮膚呼吸を妨げません。
長時間にわたる手術でも創縁部に密着し、皮膚常在菌の移動を防ぐことで術中感染を防止します。

用途水蒸気透過性を有するポリウレタンフィルムのドレープ 透明 基材PU(ポリウレタン)フィルム 粘着剤アクリル系 寸法(cm)10×14 滅菌方法EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0003 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする