スミス・アンド・ネフュー ウンド
オプサイトインサイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(cm)
56×84
15×28
30×28
45×28
45×55
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
29358825
品番
4994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水蒸気透過性を有し皮膚呼吸を妨げません。
長時間にわたる手術でも創縁部に密着し、皮膚常在菌の移動を防ぐことで術中感染を防止します。
用途
水蒸気透過性を有するポリウレタンフィルムのドレープ
色
透明
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
56×84
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止