ハイドロサイト薄型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 29358877 品番 66390872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

薄くしなやかなフォームで、屈曲部や凸凹した部位にもしっかり追従します。
浅く、滲出液の少ない創に。
フォームの自着で皮膚に密着するため、のり残りが無く、皮膚に刺激の少ないドレッシング材です。

用途粘着剤なし、やわらかい自着性フォームが皮膚に密着 材質ポリウレタン 寸法(cm)5×6(10枚入) 滅菌方法ガンマ線滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00491000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に投与すること。[感染を悪化させるおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益を医師が判断する場合には局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること]
※再使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする