スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ハイドロコロイド製剤
ハイドロサイト薄型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚)
注文コード
29358886
品番
66390877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
薄くしなやかなフォームで、屈曲部や凸凹した部位にもしっかり追従します。
浅く、滲出液の少ない創に。
フォームの自着で皮膚に密着するため、のり残りが無く、皮膚に刺激の少ないドレッシング材です。
用途
粘着剤なし、やわらかい自着性フォームが皮膚に密着
材質
ポリウレタン
色
白
寸法(cm)
5×6(3枚入)
滅菌方法
ガンマ線滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21900BZX00491000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に投与すること。[感染を悪化させるおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益を医師が判断する場合には局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること]
※再使用禁止