スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの 非固着性ガーゼ・フィルム
シカケア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
29358904
品番
66250704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外傷、熱傷、手術、ニキビ等のあとが赤くなったり盛り上がった部位、健常皮膚の外部からの物理的刺激(酸素マスク等)から適用部位を保護します。
用途
皮膚をやさしく保護するシリコンジェルシート
色
透明
基材
シリコン
粘着剤
シリコン系
寸法(cm)
6×12
滅菌方法
未滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0007
医薬品医療機器等法
一般医療機器