スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムドレッシング
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ロールタイプ ドレッシング
オプサイトジェントルロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
29359026
品番
66801197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シリコーンゲル粘着剤のロールフィルムです。
剥がす時の刺激が少なく皮膚がデリケートな方におすすめ。
3種類のサイズ幅。
用途
シリコーンゲル粘着剤で剥がす時の痛みを軽減するロールフィルム
色
透明
長さ(m)
5
基材
ポリウレタンフィルム
幅(cm)
10
粘着剤
シリコン系
滅菌方法
未滅菌