スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの パッド付きドレッシング
キュティポア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
29359157
品番
3726150376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
テープと非固着性吸収パッドが一体型になった絆創膏です。
はっ水効果、通気性の高い不織布テープ、柔らかい触り心地。
用途
はっ水性のある非固着吸収パッドの絆創膏
色
透明、白色
基材
ポリエステル不織布・有孔ポリエステルフィルム付き不織布
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
10×25(5.5×20)
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:37B2X10003000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止。
※感染創もしくは感染が疑われる部位〔感染を悪化させる可能性がある。〕