スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの パッド付きドレッシング
キュティポアプラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
29359200
品番
3726120143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
テープと非固着性吸収パッドが一体型になった絆創膏です。
バクテリアを通さず防水性のあるフィルム、シャワー可能。
用途
防水性のある非固着吸収パッドの絆創膏
色
透明、白色
基材
ポリウレタンフィルム・ポリエステルフィルム付き不織布
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
10×12.5(5.5×8.5)
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:37B2X10003000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止。
※感染創もしくは感染が疑われる部位〔感染を悪化させる可能性がある。〕