スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの 皮膚保護
スミス・アンド・ネフュー ウンドの 皮膚保護クリーム
セキューラ ノンアルコール 被膜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
容量(mL)
3
注文コード
29359279
品番
66800787
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長時間にわたり撥水性の皮膜を形成します。
尿や便失禁、消化液、傷からの液、摩擦等から皮膚を保護します。
細かい部位にも塗布しやすいスティックタイプ。
用途
皮膚を保護する撥水性被膜
仕様
スティック
材質
成分:被膜成分:アクリレートコポリマー、溶媒成分:ヘキサメチルジシロキサン
色
透明
容量(mL)
3
滅菌方法
ガンマ線滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0013
医薬品医療機器等法
一般医療機器