セキューラ ノンアルコール 被膜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 29359297 品番 66800712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

長時間にわたり撥水性の皮膜を形成します。
尿や便失禁、消化液、傷からの液、摩擦等から皮膚を保護します。
細かい部位にも塗布しやすいスティックタイプ。

用途皮膚を保護する撥水性被膜 仕様ナプキン 材質成分:被膜成分:アクリレートコポリマー、溶媒成分:ヘキサメチルジシロキサン 透明 容量(mL)1/ナプキンタイプ 滅菌方法ガンマ線滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0013 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする